Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa 14cm Viper R Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa 14cm Viper R Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz, Gelb
Akasa 14cm Viper R Fan Computergehäuse Ventilator Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15984241
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN073
EAN/GTIN:
     4710614532977
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sonstige Funktionen
Stecker
PWM-4pin
Luftdruck
2.91 mmH2O
Technische Details
Lagertyp
HDB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.7 dB
Maximaler Luftstrom
109.55 cfm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.