Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-920P-SQ Netzteil 920 W 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-920P-SQ Netzteil 920 W 1U Edelstahl
Supermicro PWS-920P-SQ Netzteil 920 W 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16004732
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-920P-SQ
EAN/GTIN:
     5712505252901
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
920 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Effizienz
94.27 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,08*
€ 326,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.