Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 2GB, DDR3, PC10664, CL9, 240 PIN DIMM, 128Mx8 Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 2GB, DDR3, PC10664, CL9, 240 PIN DIMM, 128Mx8 Speichermodul
Transcend 2GB, DDR3, PC10664, CL9, 240 PIN DIMM, 128Mx8 Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1617612
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLK64V3U
EAN/GTIN:
     5054484122067
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Transcends DDR3 DIMM Module mit industriellem Temperaturbereich gewährleisten, dass Ihr System stabil, schnell und zuverlässig auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen arbeitet. Diese Module wurden für den Dauerbetrieb entwickelt. Die PCBs haben 30u" Goldkontakte, die 10x dicker sind als durchschnittliche Kontakte. Transcends Module unterstützen den industriellen Temperaturbereich (-40° bis 85ºC) und behalten ihre hohe Geschwindigkeit auch in extremen Umgebungen bei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
9
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MLK64V3U
ab € 17,08*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3NL
ab € 23,60*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3N
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.