Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Micro Battery 3V CR2032 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell Micro Battery 3V CR2032 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Maxell Micro Battery 3V CR2032 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1618141
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     10238500
EAN/GTIN:
     4054317051305
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Manganese dioxide–Li/Organic Electrolyte
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.