Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Memory Kit 8GB (2x4GB) Speichermodul DDR2 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Memory Kit 8GB (2x4GB) Speichermodul DDR2 667 MHz
IBM Memory Kit 8GB (2x4GB) Speichermodul DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1627171
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46C7538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
CAS Latenz
5
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,43*
€ 420,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMI0348/8GB
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.