Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF01602 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF01602 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß
Q-CONNECT KF01602 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16286091
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator 8 digits
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Abdeckung
Ja
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanzahl
24 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.