Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Silverstone FN121-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16304145
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FN121-P
EAN/GTIN:
     4710713969315
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.32 W
Spannung
13.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
25.15 dB
Maximaler Luftstrom
58.47 cfm
Maximum Luftdruck
1.12 mmH2O
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.