Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC PolyClearView Abdeckfolie A4 200 Mic, transparent (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC PolyClearView Abdeckfolie A4 200 Mic, transparent (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie A4 200 Mic, transparent (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie A4 200 Mic, transparent (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie A4 200 Mic, transparent (100)
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_2100536E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     2100536E
EAN/GTIN:
     5028252217989
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Die halbtransparente PolyClearView Abdeckfolie aus robustem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt die Titelseite von A4-Dokumenten. Das Material in verschiedenen Stärken und Strukturen bietet ein professionelles, stilvolles Image und schützt zudem vor Flecken und Kratzern.

- In drei verschiedenen Farben erhältlich: Transparent, Blau und Rot

- Empfohlene Bindearten: PolyClearView ist für alle flachliegenden Bindearten geeignet: ComBind, WireBind, ClickBind und CoilBind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
27 mm
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,74*
€ 22,47*
10 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 50,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.