Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Ersatzlochpfeifen für HD2150 (2 St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Ersatzlochpfeifen für HD2150 (2 St.)
Rexel Ersatzlochpfeifen für HD2150 (2 St.)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16470601
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101098
EAN/GTIN:
     5028252141635
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ein Zweierpack von Ersatz-Stanzköpfen (Ø 6 mm) für den ultra-robusten Rexel HD2300 Locher.

- Robuste Metallausführung mit Anschlagschiene aus Metall
- Verstellbare Einlegetiefe
- Ausziehbarer Stanzabfallbehälter für komfortable Leerung
- Stanzlöcher Ø 6 mm, 80 mm Lochung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Kompatibilität
Rexel HD2300
Durchschlag Abstand
80 mm
Ursprungsland
Indien
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Gewicht
11.2 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2100994
ab € 209,06*
Zubehör
Rexel
2101236
ab € 28,10*
Zubehör
Rexel
2101097
ab € 13,66*
Zubehör
Rexel
2101234
ab € 137,11*
Zubehör
Rexel
2101521
ab € 310,20*
Zubehör
Rexel
2101631
ab € 51,68*
Zubehör
Rexel
2100743
ab € 8,72*
Zubehör
Rexel
20320051
ab € 10,25*
Zubehör
Acco
20320050
ab € 9,70*
Zubehör
Rexel
2101235
ab € 225,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.