Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC NAP2 75 635X75 MATT C25PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC NAP2 75 635X75 MATT C25PI
GBC NAP2 75 635X75 MATT C25PI
GBC NAP2 75 635X75 MATT C25PI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16471840
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3400725
EAN/GTIN:
     0033816069312
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen


- Mischung aus Polyester und Polyethylen
- Oberfläche glänzend oder matt
- Kerndurchmesser: 25,4 mm (1 Zoll)
- “Poly in” gewickelt
- Packung mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.075 mm
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Oberflächentyp
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 136,875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,20*
€ 402,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
3400929
ab € 119,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.