Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Velcro Spots (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nobo Velcro Spots (100)
Nobo Velcro Spots (100)
Nobo Velcro Spots (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16471888
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     35034754
EAN/GTIN:
     5016812347542
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
Nobo Velcro Spots (100 pro Box) können auf jeder Nobo Filztafel benutzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Portugal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.