Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)
GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)
GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)
GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)
GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)
GBC Einschub-Binderücken A4, 10mm, schwarz (25)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16472951
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46010E
EAN/GTIN:
     5028252217880
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Binderücken
Klemmrücken
In Kombination mit GBC Einbanddeckeln Ihrer Wahl sind die Einschub-Binderücken eine schnelle, einfache Lösung zum Binden von Dokumenten. Diese Binderücken, erhältlich in drei Farben und verschiedenen Rückenbreiten für bis zu 70 Blatt, werden einfach auf das fertige A4-Dokument geschoben und lassen sich bei Bedarf problemlos wieder entfernen.

- Schnelle und einfache Bindemethode, bei der keine Stanzmaschine erforderlich ist.
- Für Dokumente von 2 bis 50 Blatt
- Lässt sich zur Bindung der Blätter einfach aufschieben
- In 5 Farben erhältlich
- Robust und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.