Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO OHPen Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
STABILO OHPen Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
STABILO OHPen Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
STABILO OHPen Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     1682-156014999
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     852/4
EAN/GTIN:
     4006381115100
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO OHPen - der Folienstift und Alles-könner

Der Folienstift schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Der graue Schaft steht dafür, dass er wasserlöslich ist.
Der Folienschreiber ist auch als Permanent-Folienstift erhältlich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Fein
Strichbreite (max)
0.7 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
48 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
90
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,83*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 2,95*
9 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,53*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,94*
3 Tage
100
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,4075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.