Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
GBC Standard Thermo-Bindemappen 40mm, weiß (50)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-16475831
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB370137
EAN/GTIN:
0013465370137
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Mit den edlen Standard Thermo-Bindmappen sind Dokumente perfekt gebunden. Die transparente PVC-Vorderseite bringt die Titelseite gut zur Geltung und ist in Verbindung mit der seidenmatt weißen Rückseite ein Garant für dauerhaft sicher gebundene Dokumente in Größen bis 440 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Weiß
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Thermobindemappen
,
gbc thermobindemappe weiss
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe ibico
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370014
ab € 35,95*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370168
ab € 40,46*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370175
ab € 40,13*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 20 mm, 50 Stück, weiß
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 25 mm, 50 Stück, weiß
GBC
IB370106
ab € 40,33*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 3 mm 100 Stück, weiß
GBC
IB370021
ab € 36,81*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 30 mm, 50 Stück, weiß
GBC
IB370113
ab € 40,41*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 35 mm, 50 Stück, weiß
GBC
IB370120
ab € 44,36*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370038
ab € 35,99*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 50 mm, 50 Stück, weiß
GBC
IB370151
ab € 44,11*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370045
ab € 39,44*
Sonstiges
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370052
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen