Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
GBC 3:1 WIRE NO4 A5 BLACK(250)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-16476548
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RE510410
EAN/GTIN:
5019577099404
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Sie brauchen dauerhaft gebundene Dokumente mit einem hochwertigen, modernen Finish? Dann ist der High-Tech GBC WireBind-Binderücken die ideale Bindelösung für Sie. Von wichtigen Kundenangeboten bis hin zu Geschäftsberichten verleiht GBC WireBind Ihrer Präsentation den ultimativen Schliff. WireBind ermöglicht es, die Seiten flach zu legen und um 360 Grad umzuschlagen – praktisch zum Mitschreiben und Fotokopieren. Dokumente bis zu 125 Seiten werden dauerhaft und manipulationssicher gebunden, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Arbeit nicht nur gut aussieht, sondern auch vollkommen sicher bleibt. Der Drahtbinderücken mit 3:1-Teilung (34-Loch) ist für alle Standard-Drahtbindemaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Befestigungsmittel, Klebstoffe & Klebebänder fürs Büro
>
Klammern & Befestigungen
>
Büroklammern
Weitere Suchbegriffe:
draht binderücken 3:1
,
binderücken draht
,
binderücken 24 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen