Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Black Ribbon Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Black Ribbon Cartridge
Epson SIDM Black Ribbon Cartridge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16492229
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015633
EAN/GTIN:
     8715946519487
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband
Die Gewebefarbbänder von Epson entsprechen den jeweils spezifischen Anforderungen und sorgen so für eine maximale Haltbarkeit der Geräte auch unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
0.1 g
Leistungen
Kompatibilität
<ul><li>LQ-350 - LQ-300 - LQ-300+ - LQ-300+II</li></ul>
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Punktmatrix
Druckleistung
2500000 Zeichen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CC25001
ab € 213,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.