Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise JD227A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise JD227A Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise JD227A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16669776
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD227A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
696.9 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
9620 g
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork 7500 Switch Series
Energie
Gesamtleistung
6000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.287,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.604,55*
€ 5.479,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.570,76*
€ 5.439,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.420,78*
€ 5.260,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.343,57*
€ 5.168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.287,00*
€ 5.101,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.