Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes UPSU120 Netzteil 120 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes UPSU120 Netzteil 120 W Aluminium
Televes UPSU120 Netzteil 120 W Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16719974
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     5629
EAN/GTIN:
     8424450139295
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.35 A
Leistungen
Sicherheit
CN
Kompatible Produkte
T0X
Ursprungsland
Spanien
Design
Produktfarbe
Aluminium
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Stromstärke (maximal)
5 A
Arbeitsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.