Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 1GB SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 1GB SD
Cisco 1GB SD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16785432
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SD-IE-1GB=
EAN/GTIN:
     882658516061
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
SD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Cisco IE 2000
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.