Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Classic C 2 - pk Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Energizer Classic C 2 - pk Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic C 2 - pk Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic C 2 - pk Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1697938
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     624670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Energizer Ultra + Batterien der neuesten Generation unserer beliebten alkalischen Linie. Sie werden formuliert, um zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer der Geräte in Ihrem täglichen Leben verwendet - Taschenlampen, Rauchmelder, Spielzeug, Radios, CD-Spieler, Fernbedienungen und elektronische Spiele zu bieten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
26.2 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,23*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,03*
Ähnlich
Energizer
7638900052008
ab € 1,59*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,21*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,11*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.