Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MPS588-C Drahtverbinder RJ45 Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MPS588-C Drahtverbinder RJ45 Transparent
Panduit MPS588-C Drahtverbinder RJ45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17278709
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MPS588-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.7 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
8.1 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Transparent
Material
Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 291,96*
€ 347,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,04*
€ 341,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,28*
€ 321,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,61*
€ 307,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 253,21*
€ 301,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 247,83*
€ 294,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 242,44*
€ 288,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,50*
€ 258,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stewart
940-SP-3088R
ab € 2,50*
Ähnlich
Stewart
943-SP-370808M2
ab € 0,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.