Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SR-16UYA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SR-16UYA
Sony SR-16UYA
Sony SR-16UYA
Sony SR-16UYA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17362352
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SR-16UYA
EAN/GTIN:
     4905524922257
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Optimieren Sie dank der High-Speed microSD-Karte mit 16 GB von Sony die Kapazität Ihres Smartphones.


Eine Speicherkarte der Klasse 10 wird für Full HD- und 3D-Videoaufnahmen sowie Fotografien empfohlen, selbst bei hohen Auflösungen..

UHS-I Klasse 1 für eine herausragende Leistung.

Dank der High-Speed microSD-Karte mit 16 GB können Sie Hunderte Fotos, Filme und Audiodateien auf Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen kompatiblen Geräten speichern und gleichzeitig die Speicherkapazität erhöhen..

Mit SD-Adapter in Vollgröße für einfaches Übertragen von Daten auf Ihren Laptop und Kompatibilität mit SD-kompatiblen Geräten..

Die Datenwiederherstellungssoftware zum Herunterladen unterstützt Sie bei der Wiederherstellung von Fotos und Videos, die aus Versehen beschädigt oder gelöscht wurden. Die weltweit erste Software, die AVCHD- und 3D-Dateien unterstützt..

Besonders zuverlässig dank Resistenz gegen Röntgenstrahlen, Temperatur und Erschütterungen.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden..

VON KINDERN FERNHALTEN, UM VERSCHLUCKEN ZU VERMEIDEN..

KARTE NICHT IN DAFÜR NICHT VORGESEHENE SPEICHERKARTENSTECKPLÄTZE EINSETZEN..

Verwenden oder lagern Sie diese Speicherkarte nur in einer Umgebung, die die folgenden Betriebsbedingungen erfüllt. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -25 °C und +85 °C liegen..

Diese Karte kann mit microSD- und microSDHC-Speicherkarte kompatiblen Produkten verwendet werden..

Bitte beachten Sie, dass unser Zubehör modellabhängig ist und die Spezifikationen möglicherweise abhängig vom jeweiligen Land sind..
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.