Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6376 Prozessor 2,3 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6376 Prozessor 2,3 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6376 Prozessor 2,3 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17364768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     705219-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Phenom
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6376
Grundfrequenz des Prozessors
2.3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
C0
Weitere Suchbegriffe: AMD Phenom, Phenom, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,05*
€ 1.418,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,89*
€ 1.389,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,49*
€ 1.352,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,52*
€ 1.285,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.