Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6348 Prozessor 2,8 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6348 Prozessor 2,8 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6348 Prozessor 2,8 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17364769
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     705220-001
EAN/GTIN:
     4053162956445
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6348
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
C0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 2.8 ghz, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,09*
€ 990,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,68*
€ 986,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,14*
€ 979,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,17*
€ 952,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,56*
€ 891,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.