Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6328 Prozessor 3,2 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6328 Prozessor 3,2 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6328 Prozessor 3,2 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17364771
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     705222-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6328
Grundfrequenz des Prozessors
3.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
3.2 GHz
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
C0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,97*
€ 1.135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,78*
€ 1.121,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,56*
€ 1.091,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,58*
€ 1.032,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.