Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6320 Prozessor 2,8 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6320 Prozessor 2,8 GHz
HPE AMD Opteron 6320 Prozessor 2,8 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17364772
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     705223-001
EAN/GTIN:
     4058154213742
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6320
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Diagonal field of view
2.8 GHz
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
C0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu 2.8 ghz, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,61*
€ 517,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,86*
€ 457,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.