Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6366 HE Prozessor 1,8 GHz 16 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6366 HE Prozessor 1,8 GHz 16 MB L3
HPE AMD Opteron 6366 HE Prozessor 1,8 GHz 16 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17364774
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     705225-001
EAN/GTIN:
     4054842537985
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
6366 HE
Grundfrequenz des Prozessors
1.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
1.8 GHz
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
C0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,97*
€ 876,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,76*
€ 869,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,30*
€ 866,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,39*
€ 844,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,34*
€ 786,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.