Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Elite UHS-I, 16GB SDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Elite UHS-I, 16GB SDHC Klasse 10
Silicon Power Elite UHS-I, 16GB SDHC Klasse 10
Silicon Power Elite UHS-I, 16GB SDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17367449
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBSDHAU1V10
EAN/GTIN:
     4712702628036
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
40 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
X-Geschwindigkeitsklasse
66
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.