Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Elite 64 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Elite 64 GB SDXC Klasse 10
Silicon Power Elite 64 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17367451
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBSDXAU1V10
EAN/GTIN:
     4712702628050
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
X-Geschwindigkeitsklasse
66
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.