Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42508 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42508 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz
DeLOCK 42508 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz
DeLOCK 42508 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz
DeLOCK 42508 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17397368
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42508
EAN/GTIN:
     4043619425082
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
12 mm
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/7/8, Mac 10.7, Linux Mint
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
eSATA, USB
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
mSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.