| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-17412055 Herst.-Nr.: OWC1600DDR3S4GB EAN/GTIN: 794504766325 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 11 | | Speicherkanäle | Einfach-Kanal | | Speicherspannung | 1.35 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |