Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 687461-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 687461-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
HPE 687461-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17448314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     687461-001
EAN/GTIN:
     5712505495407
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.