Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
GBC LeatherGrain Umschlagmaterial 250 g/m², blau (100)
Artikel-Nr.:
     107-538308
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040020
EAN/GTIN:
     5019577221782
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Übersicht
Eine Spur Nostalgie ist in der lederähnlichen Struktur und Farbpalette von LeatherGrain offensichtlich. Die Art Einband mit professionellem Flair, ohne dabei anmaßend oder prätentiös zu wirken. Das Gewicht von 250 g/m² und die doppelseitige Farbe ermöglic.

Funktionen:
Breites Angebot an Farben: Als farbliche Abstimmung oder Kontrast zu einer breiten Palette von Elementen aller Stilrichtungen Farbechtheit: Gewährleistet minimales Verblassen mit der Zeit Hohe Kompatibilität: HiGloss™ ist für die meisten Bindearten geei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1556 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
100 Blätter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,67*
€ 14,11*
2 Tage
24
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,96*
€ 14,46*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,82*
€ 14,68*
1 Tag
113
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 14,70*
9 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,23*
€ 16,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2790C
ab € 6,16*
Ähnlich
Fellowes
5371305
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.