Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
Honeywell 2GB SLC microSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-17640401
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
SLCMICROSD-2GB
EAN/GTIN:
5711783849896
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Interner Speichertyp
SLC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe:
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
micro sd 2gb
,
micro sd
,
honeywell micro sd
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen