| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-17641489 Herst.-Nr.: AP26020A4S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Oberflächentyp | Satin | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 260 g/m² | ![](/p.gif) | Blätter pro Packung | 20 Blätter | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Canon PIXMA IP3000, iP4000, iP4200, iP4300, MP600, MP610 Epson Stylus Photo PX700W HP/Compaq DesignJet 500 plus HP/Compaq Photosmart C3180 HP/Compaq PSC PSC 1510 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, agfa fotopapier a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |