Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 2.5m Cat. 5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 2,5 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 2.5m Cat. 5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 2,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Telegärtner 2.5m Cat. 5e F/UTP Netzwerkkabel Grau 2,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17673672
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00002D0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 Patchkabel F/UTP 4x2xAWG26/7 Cat.5e 100MHz, geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau F/UTP 4x2xAWG26/7, Gesamtabschirmung Alu-Folie, innen leitend, Innenleiter Cu-Litze AWG26 (7/0,16), Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußendurchmesser 5.5mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.