Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline BC 700 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline BC 700 Akkuladegerät
Technoline BC 700 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17712471
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     BC 700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Der intelligente Charger ist ein mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung. Jeder Akku kann getrennt gesteuert und überwacht werden mit den Anzeigen:
Volt, Ladestrom, geladene Kapazität, Ladezeit/Entladezeit und Kapazität in mAh am Ende des Test Modus.

Die Anzeige erfolgt in effektiven Werten.

Jeder Ladeschacht kann mit unterschiedlichen Ladeströmen und unterschiedlichen Modi betrieben werden (Laden, Entladen, Refresh, Test)

Funktionen:

Charge / Laden

- NiCd und NiMH
- wählbarer Ladestrom 200 / 500 / 700 / br>- Ultra – Schnell - Ladung
- Einzelschachtüberwachung
- Mikroprozessorgesteuert, Abschaltlogik minus delta V (-dV), automatische Umschaltung in Erhaltungsladung
- Überhitzungsschutz zum Schutz des Akkus

Discharge / Entladen

- Entladefunktion zur Vermeidung des Memory Effekts

Refresh

- Spezielles Pflegeprogramm für Akkus, zur Aktivierung vorgeschädigter Akkus ( durch Entladungs- / Ladungszyklen)

Check / Test

- Akku – Test in effektiven Werten
- Kapazitätsmessung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Ladestrom
200/ 500/ 700 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.