Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Buchse
>
Artikel
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-17753801
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130898-01-I
EAN/GTIN:
4250184105305
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Buchse
Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu Modul Applikationen
- zum Anschluss einer Installationsleitung mittels F-Stecker
- 75-Ohm-Durchgangskupplung
- ohne Abschluss- und Koppelelemente
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Koaxialstecker
Weitere Suchbegriffe:
F-Einbaubuchse
,
adapter f-stecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,70*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz 15091001-I LWL-Steckverbinder ST 1 Stück(e) Grau
Metz
15091001-I
ab € 2,561*
Ähnlich
METZ CONNECT 130898-00-I Keystone-Modul
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,11*
Ähnlich
METZ CONNECT 15091071-I Keystone-Modul
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,771*
Ähnlich
METZ CONNECT Netzwerkanschluss
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,75*
Ähnlich
Metz Connect P | Cabling
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen