Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Schwarz
BTR NETCOM Cat6A, 1m Netzwerkkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17754161
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308451000-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7
    - zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
    - Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet
    - Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz
    - halogenfrei
    - Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
    - Sonderlängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
Ea
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,051*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,071*
€ 4,84449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,971*
€ 4,72549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,051*
€ 3,63069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308450533-E
ab € 2,79*
Zubehör
Metz Connect
1308451033-E
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.