Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 516 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz i3-3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ReadyNAS 516 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz i3-3220
NETGEAR ReadyNAS 516 Mini Tower Ethernet/LAN Schwarz i3-3220
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17790931
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN51600-100EUS
EAN/GTIN:
     606449093841
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
  • 6 Festplatteneinschübe (NAS/SAN), bis zu 24TB Kapazität.
    - Unbegrenzte Snapshots.
    - XRAID2 & Sofort-Provisioning.
    - Cloud-managed Replication.
    - iSCSI und Thin Provisioning.
    - Antivirus und Verschlüsselung.
    - Modernes GUI und ReadyCLOUD-Verwaltung.

    Programme, virtuelle Bilder, Client-Dateien, Mails – die Datentypen, die zentral damit zu tun haben, ein erfolgreiches Geschäft zu führen, erscheinen endlos. Mit ReadyNAS haben Sie nun eine fortschrittliche und einfach zu bedienende Lösung für den zentralen, sicheren und kontrollierten Zugang zu Ihren digitalen Werten. ReadyNAS ist deshalb weit mehr als nur ein einheitlicher Speicherplatz (NAS und SAN) für Ihr Unternehmen. ReadyNAS gestattet es Ihnen, mehr zu tun als Sie jemals gedacht haben. Das erreicht man durch das Zusammenführen von Eigenschaften wie das Beste an Performance mit innovativen Techniken für Effektivität wie unbegrenzte Snapshots, Thin Provisioning oder Cloud-basierende Replikation.

    Jedes Network Attached Storage-Gerät (NAS von NETGEAR) läuft mit dem revolutionären ReadyNAS-Betriebssystem. Dieses kundenspezifische Betriebssystem speichert Daten nicht nur mit der automatischen Erweiterungstechnik XRAID2, sondern ist das erste Desktop-NAS für kleine und mittlere Unternehmen, das kontinuierlichen Datenschutz durch unbegrenzte Snapshot-Technik bietet, die durch den Echtzeit-Virenschutz und die Hardware-Verschlüsselung komplettiert wird. Weil das Gerät speziell für die Bedürfnisse von Kleinunternehmen entwickelt wurde, nutzen ReadyNAS-Geräte ReadyCLOUD-Technologie für die Cloud-basierende Erkennung, Bereitstellung und sogar fortlaufende Verwaltung.

    Zusätzlich sind diese neuen Geräte vorbereitet für Virtualisierungen mit iSCSI-Unterstützung, Thin Provisioning und Zertifizierungen für VMWare und Microsoft. Heutzutage sind Daten Ihre Welt. Mit ReadyNAS ist das Schützen und Zugreifen auf diese Welt leichter denn jemals zuvor. ReadyNAS – Speichertechnik LEICHT gemacht.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
650 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1050 MHz
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x152
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Zahl der Benutzer
8192 Benutzer
Geräuschpegel
28 dB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-3220
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der dritten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
3 MB
Pufferspeicher L3
3 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Bus Typ
DMI
CPU Konfiguration (max)
1
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
33
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor Codename
Ivy Bridge
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
37.5 x 37.5 mm
Prozessor-Serien
Intel Core i3-3200 Desktop Series
Prozessorsockel
LGA 1155 (Socket H2)
Systembus-Rate
5 GT/s
Tcase
65.3 °C
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 2500
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
65693
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
200 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
189 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
287.5 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
7970 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
3
eSATA
Ja
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2011C
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
24 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,35*
€ 1.410,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,49*
€ 1.409,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,69*
€ 1.403,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,84*
€ 1.398,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,23*
€ 1.387,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
RN31662E-100EUS
ab € 1.473,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.