Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENZINCAIR13-8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENZINCAIR13-8P
Energizer ENZINCAIR13-8P
Energizer ENZINCAIR13-8P
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17813675
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     ENZINCAIR13-8P
EAN/GTIN:
     7638900349221
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Luft
Akku-/Batteriespannung
1.4 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
7.9 mm
Gewicht
0.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
11 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.