Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes MP204B/4S/SIP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AudioCodes MP204B/4S/SIP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
AudioCodes MP204B/4S/SIP Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17901742
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     MP204B/4S/SIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, TCP/UDP, ICMP, ARP, RTP, RTCP, PPPoE, PPTP, L2TP, DNS, Dynamic DNS, STUN, DHCP client/server, NAT, RIP, SPI Firewall, HTTP/HTTPS, FTP/TFTP, SNMP
VoIP Protokolle
SIP(RFC 3261)
Unterstützte Protokolle
SIP
Merkmale
Sprachcodec
CNG, G.168, G.711, G.723.1, G.726, G.727, G.729A, G.729B, VAD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, WAN
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt
Ja
Modulation
DTMF
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
33 mm
Energie
Eingangsspannung
110 - 220 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Steuerungsanzeigeeinheit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.