Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-AluSky U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec DB-AluSky U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluSky U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluSky U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluSky U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluSky U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17937830
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1750
EAN/GTIN:
     4250273417500
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC DB-AluSky U2e ist ein Festplattengehäuse mit exzellenten Kühleigenschaften durch Belüftungsgitter & Aluminium. Passend zum Einbau von 3.5" SATA Festplatten. Über den eSATA Anschluss übertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 3Gbit/s.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100-240V, 50-60Hz, 0.8A
Energie
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
eSATA, USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
2 TB
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Metall, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.