Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC PolyClearView Abdeckfolien A4, 500 mic, schwarz (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC PolyClearView Abdeckfolien A4, 500 mic, schwarz (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolien A4, 500 mic, schwarz (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolien A4, 500 mic, schwarz (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolien A4, 500 mic, schwarz (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17938153
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425504
EAN/GTIN:
     8430729002047
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Die halbtransparente PolyClearView Abdeckfolie aus robustem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt die Titelseite von A4-Dokumenten. Das Material in verschiedenen Stärken und Strukturen bietet ein professionelles, stilvolles Image und schützt zudem vor Flecken und Kratzern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
2728 g
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Ägypten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.