| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1798570 Herst.-Nr.: 1702HN3EU0 EAN/GTIN: 0632983010372 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | Merkmale | Drucktechnologie | Laser | | Druckleistung | 200000 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz, Mehrfarbig | | Kompatibilität | FS-C5300DN | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasertoner Kyocera, Toner Cartridge Kyocera, Toner Kyocera, Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |