Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gelb
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Gelb
Artikel-Nr.:
     639-272061 14
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6114E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
1270
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 0,82*
1 Tag
1270
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,891*
€ 0,891*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,16*
€ 6,68*
707 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 7,50*
2 Tage
630
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,85*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6135E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6155E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,58514*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,14102*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.