Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18025948
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
6135E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
Hohe Qualität
- Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Blau
Blätter pro Packung
10 Blätter
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Fotoformatpapier
,
Fotokarte
,
Fotopapier
,
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
folia fotokarton 300g
,
foto-karton 300g
,
foto karton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,7639*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,57639* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,8139*
€ 10,48854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,5839*
€ 10,21484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,9939*
€ 9,51274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,7339*
€ 9,20334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,5039*
€ 8,92964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7639*
€ 6,85904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen