Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect 50088 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect 50088 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Microconnect 50088 Koaxialkabel 10 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18142802
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     50088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
306 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.