Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 30,0 mm, Filter Ø: 37,0 mm Filterhalter-Adapterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 30,0 mm, Filter Ø: 37,0 mm Filterhalter-Adapterring
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 30,0 mm, Filter Ø: 37,0 mm Filterhalter-Adapterring
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1814689
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00013137
EAN/GTIN:
     4007249131379
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Objektivadapter
hama filter-adapter-ring objektiv
  • Spezialadapter für Digital-Photo, Digital-Camcorder, Kompakt-Camcorder
    - zur Anpassung von Filtern und anderen Vorsätzen an Objektive mit verschiedenen Anschlussmaßen
    - Präzisions-Ringe aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche
    - Achtung: Kleine Filter an großen Objektiven können Vignettierungen ergeben (besonders bei hoher Lichtstärke und Weitwinkel)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filterhalter-Adapterring
Filterdurchmesser
37 mm
Objektivdurchmesser
30 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.