Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A318522 Herst.-Nr.: 1512-0012 EAN/GTIN: 644535670071 |
| |
|
| | |
| - Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -40°C. - Bis zu 35% leichter als Alkaline-Batterien. - Lagerfähigkeit bis zu 10 Jahren. - Bis zu 700% mehr Energie als eine Zink-Kohle Batterie. - Besonders geeignet für Geräte mit kurzzeitig hohem Energieverbrauch wie Blitzgeräte, Digitalkameras, medizinische Geräte etc.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 8 Stück(e) | | Produktfarbe | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,00* | € 14,52* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 10,25* | € 14,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,48* | € 14,88* | | | | | 13 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,45* | € 15,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,13* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|